曜日別特売
ARSZ10X20-SS2-ZE135B2 ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイ 54184122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)10仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150~500●ショックアブソーバ位置:両側端(2個付)注文コード54184122品番ARSZ10X20-SS2-ZE135B2
参考基準価格(税別)¥63,530販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。

作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)7、(My)7、(Mr)7ストローク(mm)20寸法A(mm)100寸法B(mm)25寸法C(mm)50リード線長さ(mm)3000寸法L(mm)88寸法X(mm)43寸法E(mm)35寸法F(mm)-シリンダー径(Φmm)10スイッチ数2個付(センサスイッチ)クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式寸法N(mm)2平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)最大荷重(N)29.4(可搬)仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150~500●ショックアブソーバ位置:両側端(2個付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする