メイン画像

Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)39.5 注文コード54184229 品番FAD827XB
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.84 高さ(mm)75 材質(本体)PC 消費電力(W)39.5 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 ユニット種別40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1246 横(mm)47.6 材質(カバー)PC エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)181.1 光源寿命40000時間 LED6900lmタイプ 光束(Lm)7155 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当Hf32W×2 高出力型 調光範囲6500K-2700K相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする