用途数値データは200V時
付属品専用落下防止ホルダー付:1個
質量(kg)0.79
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
消費電力(W)37.7
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別110Wタイプ ホワイトチューブユニット
縦(mm)2383
横(mm)32
エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)166.2
光源寿命40000時間
LED6000lmタイプ
光束(Lm)6266
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当Hf 86W
調光範囲6500K-2700K相当