質量(kg)0.46色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32消費電力(W)19.4電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別40Wタイプ ホワイトチューブユニット縦(mm)1198横(mm)32エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)161.5光源寿命40000時間LED3000lmタイプ光束(Lm)3134無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf 32W 高出力型調光範囲6500K-2700K相当