用途数値データは200V時
質量(kg)0.31
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
消費電力(W)10.9
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別20Wタイプ ホワイトチューブユニット
縦(mm)594
横(mm)32
エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)143.7
光源寿命40000時間
LED1500lmタイプ
光束(Lm)1567
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当Hf 16W
調光範囲6500K-2700K相当