曜日別特売
SXS3031SA-L アウトドアハイパワースポットライト ENDO(遠藤照明) 54184308

メイン画像

アウトドアハイパワースポットライト

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色注文コード54184308品番SXS3031SA-L
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
質量(kg)6.8取付埋込タイプ高さ(mm)82材質(本体)鋼板タイプ600シリーズモジュールLED:付消費電力(W)96.6電源内蔵定格電圧(V)200-242縦(mm)620埋め込み深さ(mm)82横(mm)620エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)151.3光源寿命40000時間LED14000lmタイプ光束(Lm)16120光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP45W×4LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
注意
※有線リピータ(別売)と組合せてご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする