メイン画像

アウトドアハイパワースポットライト

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 定格電圧(V)200-242 消費電力(W)96.6 注文コード54184326 品番SXS3032SA-L
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は光色・定格電圧・消費電力など14種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)6.8 取付埋込タイプ 高さ(mm)82 材質(本体)鋼板 タイプ600シリーズ モジュールLED:付 消費電力(W)96.6 電源内蔵 定格電圧(V)200-242 縦(mm)620 埋め込み深さ(mm)82 横(mm)620 エネルギー消費効率(Lm/W)162.7 光源寿命40000時間 LED14000lmタイプ 光束(Lm)15660 光色温白色 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当FHP45W×4 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
注意
※有線リピータ(別売)と組合せてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする