メイン画像

アウトドアハイパワースポットライト

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色ナチュラルホワイト 白色 定格電圧(V)100-242 消費電力(W)72 注文コード54184396 品番SXS3036HA-L
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は光色・定格電圧・消費電力など14種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.3 取付埋込タイプ 高さ(mm)82 材質(本体)鋼板 タイプ450シリーズ モジュールLED:付 消費電力(W)72 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)470 埋め込み深さ(mm)82 横(mm)470 エネルギー消費効率(Lm/W)162.7 光源寿命40000時間 LED11000lmタイプ 光束(Lm)11770 光色ナチュラルホワイト 白色 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当FHP32W×4 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
注意
※有線リピータ(別売)と組合せてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする