メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
7.2
光束(Lm)
664
注文コード
54184457
品番
ERB6043HB
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.3
色
グレー
高さ(mm)
70
材質(本体)
アルミダイキャスト レザー仕上(ダークグレー)
タイプ
□125mm
取り付け形状
防湿防雨形
消費電力(W)
7.2
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック70
縦(mm)
125
横(mm)
125
材質(カバー)
透明消アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
664
光色
電球色
IP等級
IP55
調光の可否
不可
器具相当
白熱球40W形×2灯用