メイン画像

アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)5.8 光束(Lm)515 注文コード54184491 品番ERB6044SC
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は光色・消費電力・光束など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様上下両方向取付可能 質量(kg)1.8 シルバー 高さ(mm)70 材質(本体)アルミダイキャスト メタリック仕上(シルバーメタリック) タイプ□150mm 取り付け形状防湿防雨形 消費電力(W)5.8 定格電圧(V)100 ユニット種別LEDユニット付:ブロック100 縦(mm)150 横(mm)150 材質(カバー)透明消アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 光源寿命40000時間 光束(Lm)515 光色電球色 IP等級IP55 調光の可否不可 器具相当白熱球60W形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする