メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
11.6
光束(Lm)
1030
注文コード
54184509
品番
ERB6045SC
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
色
シルバー
高さ(mm)
70
材質(本体)
アルミダイキャスト メタリック仕上(シルバーメタリック)
タイプ
□150mm
取り付け形状
防湿防雨形
消費電力(W)
11.6
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック100
縦(mm)
150
横(mm)
150
材質(カバー)
透明消アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.7
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1030
光色
電球色
IP等級
IP55
調光の可否
不可
器具相当
白熱球60W形×2灯用