メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
8.6
光束(Lm)
516
注文コード
54184570
品番
ERB6096HB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
光色・消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード:乳白消ガラス
質量(kg)
3.2
色
グレー
高さ(mm)
83
材質(本体)
ステンレス・鋼板レザー仕上(ダークグレー)
取り付け形状
防湿防雨形
消費電力(W)
8.6
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック150
縦(mm)
390
横(mm)
170
エネルギー消費効率(Lm/W)
60
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
516
光色
電球色
調光の可否
不可
器具相当
白熱球50W形