メイン画像

アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)8.6 光束(Lm)516 注文コード54184579 品番ERB6134WB
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は光色・消費電力・光束など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様縦・横向取付可能 材質セード:乳白消ガラス 質量(kg)1.8 高さ(mm)150 材質(本体)白艶消 取り付け形状防湿形・壁面取付専用型 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 ユニット種別LEDユニット付:ブロック150(RA-613LC) 縦(mm)300 横(mm)124 エネルギー消費効率(Lm/W)60 光束(Lm)516 光色電球色 調光の可否不可 器具相当白熱球50W形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする