メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
8.6
光束(Lm)
516
注文コード
54184588
品番
ERB6164WB
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
縦・横向取付可能
材質
セード:乳白消ガラス
質量(kg)
2
色
白
高さ(mm)
140
材質(本体)
アルミダイキャスト(オフホワイト)
取り付け形状
防湿防雨形・壁面・天井面取付兼用型
消費電力(W)
8.6
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック150(RA-613LC)
縦(mm)
370
横(mm)
122
光源寿命
40,000時間
光束(Lm)
516
光色
電球色
IP等級
IP44
調光の可否
不可
器具相当
白熱球50W形×1