メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
5.8
光束(Lm)
656
注文コード
54184597
品番
ERB6225SA
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
上下両方向取付可能
質量(kg)
1.1
色
シルバー
高さ(mm)
78
材質(本体)
アルミダイキャスト(メタリック仕上(シルバーメタリック))
取り付け形状
防雨形
消費電力(W)
5.8
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック100
縦(mm)
175
横(mm)
138
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.1
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
656
光色
電球色
調光の可否
不可
器具相当
白熱球60W形