質量(kg)4.8色白取付直付タイプ高さ(mm)65材質(本体)鋼板タイプ□480モジュールLED:付消費電力(W)36.8電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)480横(mm)480エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間LED6000lmタイプ光束(Lm)5570無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル