メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スパイク
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54184737
品番
RB786HA
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1
色
黒
高さ(mm)
160
材質(本体)
ステンレス
縦(mm)
307
横(mm)
160
入数(個)
1
適合ケーブル(Φmm)
8.5〜10.5