メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
スポットライト 簡易取付金具式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54186110
品番
ERS4158WA
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
LEDZランプ JDRx1:別売
質量(kg)
0.6
色
白
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミダイキャスト 白艶消
有効高さ(mm)
取付面:60
器具・セット
器具のみ
縦(mm)
556
横(mm)
73
LEDランプ
JDRx1(別売)
光源寿命
40000時間
可動範囲(°)
150