メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54186146
品番
ERB6047WB
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
上下両方向取付可能
質量(kg)
0.7
色
白
高さ(mm)
72
材質(本体)
白艶消
消費電力(W)
5.8
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック100(RA-611LC)
縦(mm)
150
横(mm)
150
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
752
光色
電球色
調光の可否
不可
器具相当
白熱球40W形