メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54186171
品番
ERB6136WB
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
色
白
高さ(mm)
40
材質(本体)
白艶消
消費電力(W)
7.2
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)
縦(mm)
110
横(mm)
110
光源寿命
40,000時間
光束(Lm)
968
光色
電球色
調光の可否
不可
器具相当
白熱球40W形×2