メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
注文コード
54186207
品番
SXD1014WB
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・調光の可否・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
断熱施工:不可
材質
コーン:アルミ(白艶消)
質量(kg)
0.7
色
白
取付
埋込タイプ
高さ(mm)
110
タイプ
Φ150
モジュール
LED:付
縦(mm)
162
埋め込み深さ(mm)
83
横(mm)
162
材質(枠)
アルミ(白艶消)
光源寿命
40000時間
LED
5500TYPE
配光角度(°)
拡散:63
LED交換
不可
電源ユニット
別売
調光範囲
12000K-1800K相当
カットオフアングル
15°