メイン画像

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54186250 品番SXD1046WA
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は光色・調光の可否・色など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg)1.1 取付埋込タイプ 高さ(mm)130 タイプΦ200 モジュールLED:付 縦(mm)222 埋め込み深さ(mm)130 横(mm)222 材質(枠)アルミ(白艶消) 光源寿命40000時間 LED7500TYPE 配光角度(°)43 LED交換不可 電源ユニット別売 調光範囲12000K-1800K相当 カットオフアングル30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする