メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
注文コード
54186259
品番
SXD1047WA
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・調光の可否・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
断熱施工:不可
材質
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
質量(kg)
1.1
色
白
取付
埋込タイプ
高さ(mm)
130
タイプ
Φ200
モジュール
LED:付
縦(mm)
222
埋め込み深さ(mm)
130
横(mm)
222
材質(枠)
アルミ(白艶消)
光源寿命
40000時間
LED
7500TYPE
配光角度(°)
拡散:60
LED交換
不可
電源ユニット
別売
調光範囲
12000K-1800K相当
カットオフアングル
30°