メイン画像

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 調光の可否無線調光タイプ 注文コード54186268 品番SXD1048WA
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は光色・調光の可否・色など15種類から選べます 他の種類を見る
用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。 材質セード:樹脂 質量(kg)8 高さ(mm)185 材質(本体)ステンレス(白艶消) モジュールLED:付 取り付け形状防湿防雨形 消費電力(W)78 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)450 横(mm)450 エネルギー消費効率(Lm/W)168.5 光源寿命40000時間 LED11000TYPE 光束(Lm)13150 配光角度(°)拡散:68x63 光色昼白色 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 IP等級IP65 調光の可否無線調光タイプ 器具相当水銀ランプ400W-メタルハライドランプ250W LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする