メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
無線調光タイプ
色
白
注文コード
54186295
品番
SXD1072WA
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・調光の可否・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.7
色
白
高さ(mm)
156
材質(本体)
白艶消
モジュール
LED:付
消費電力(W)
30
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
縦(mm)
265
横(mm)
225
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.3
光源寿命
40000時間
LED
3000TYPE
光束(Lm)
3750
配光角度(°)
61
光色
電球色
無線
モジュール付
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
セラメタ70W
LED交換
不可
材質(パネル)
透明消アクリル