メイン画像

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色ナチュラルホワイト 白色 調光の可否無線調光タイプ 注文コード54186311 品番SXD1073WA
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は光色・調光の可否・色など15種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.8 取付直付タイプ 高さ(mm)125 材質(本体)白艶消 モジュールLED:付 消費電力(W)30 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)225 横(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)125 光源寿命40000時間 LED3000TYPE 光束(Lm)3970 配光角度(°)61 光色ナチュラルホワイト 白色 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当セラメタ70W LED交換不可 材質(パネル)透明消アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする