メイン画像

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 調光の可否無線調光タイプ シルバー 注文コード54186329 品番SXD1075WA
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は光色・調光の可否・色など15種類から選べます 他の種類を見る
用途周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。 質量(kg)5.6 シルバー 高さ(mm)99 材質(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック) モジュールLED:付 取り付け形状一般屋内専用 消費電力(W)76.5 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)460 横(mm)460 エネルギー消費効率(Lm/W)125 光源寿命40000時間 LED11000TYPE 光束(Lm)11920 配光角度(°)拡散:61 光色昼白色 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 IP等級IP20 調光の可否無線調光タイプ 器具相当水銀ランプ400W LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする