メイン画像

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否無線調光タイプ 注文コード54186338 品番SXD1076WA
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は光色・調光の可否・色など15種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)7.9 取付直付タイプ 高さ(mm)65 材質(本体)鋼板 タイプ□630 モジュールLED:付 消費電力(W)86.5 電源内蔵 定格電圧(V)200-242 縦(mm)630 横(mm)630 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光源寿命40000時間 LED11000lmタイプ 光束(Lm)13360 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当FHP45W×4 LED交換不可 調光範囲6500K-2700K相当 材質(パネル)乳白アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする