メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト 白コーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54186347
品番
ERD7457WB
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
断熱施工:不可
材質
枠・コーン:アルミ(白艶消)
質量(kg)
1.3
色
白
取付
埋込タイプ
高さ(mm)
162
タイプ
Φ300
モジュール
LED:付
縦(mm)
332
埋め込み深さ(mm)
162
横(mm)
332
光源寿命
40000時間
LED
8000TYPE
配光角度(°)
54
光色
昼白色
LED交換
不可
電源ユニット
別売
カットオフアングル
15°