メイン画像

ベースダウンライト 白コーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54186451 品番 ERD7476WB
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様断熱施工:不可 材質枠・コーン:アルミ(白艶消) 質量(kg)1.3 取付埋込タイプ 高さ(mm)158 タイプΦ250 モジュールLED:付 縦(mm)282 埋め込み深さ(mm)158 横(mm)282 光源寿命40000時間 LED6500/6000TYPE 配光角度(°)50 光色ナチュラルホワイト 白色 LED交換不可 電源ユニット別売 カットオフアングル15°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする