メイン画像

ポール灯(灯体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54186487 品番 ERL8163HA
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売 質量(kg)7.2 グレー 高さ(mm)180 材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー) モジュールLED:付 取り付け形状防湿防雨形 消費電力(W)78 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)450 横(mm)450 エネルギー消費効率(Lm/W)168.5 光源寿命40000時間 LED10000lm 光束(Lm)13150 光色昼白色 ポール別売 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可 材質(パネル)アクリル(透明消し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする