メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
間接照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54186530
品番
SXX9004SA
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.3
色
白
取付
埋込タイプ
高さ(mm)
82
材質(本体)
鋼板
タイプ
450シリーズ
モジュール
LED:付
消費電力(W)
39
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
縦(mm)
470
埋め込み深さ(mm)
82
横(mm)
470
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.5
光源寿命
40000時間
LED
6000lmタイプ
光束(Lm)
6440
光色
昼白色
無線
モジュール付
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
FHP32W×3
LED交換
不可
材質(パネル)
乳白アクリル
注意
※雨線外での壁面垂直方向取付不可。
※直射日光のあたる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化につながります。
※単体もしくは連結端用です。連結送りはできません。