メイン画像

間接照明 リニアT5 L:300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54186539 品番 ERX9443NB
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売 質量(kg)0.2 グレー 高さ(mm)30 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) モジュールLED:リニアT5 L★300 消費電力(W)4.6 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)300 横(mm)40 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 取付金具 エネルギー消費効率(Lm/W)113.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)522 配光角度(°)拡散:68×62 光色電球色 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする