曜日別特売
ERX9444NB 間接照明 リニアT5 L:300 ENDO(遠藤照明) 54186548

メイン画像

間接照明 リニアT5 L:300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.9
内容量1台注文コード54186548品番ERX9444NB
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売質量(kg)0.2グレー高さ(mm)30材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)モジュールLED:リニアT5 L★300消費電力(W)4.6電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)300横(mm)40材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付金具エネルギー消費効率(Lm/W)116.9光源寿命40000時間光束(Lm)538配光角度(°)拡散:68×62光色温白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする