仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売
質量(kg)0.2
色グレー
高さ(mm)30
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
モジュールLED:リニアT5 L★300
消費電力(W)4.6
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)300
横(mm)40
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
取付金具付
エネルギー消費効率(Lm/W)106.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)492
配光角度(°)拡散:68×62
光色電球色
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当
LED交換不可