用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能
質量(kg)4.1
色グレー
高さ(mm)62
材質(本体)アルミダイキャスト レザー仕上(ダークグレー)
モジュールLED:付
取り付け形状防湿防雨形
消費電力(W)122.4
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)448
横(mm)270
材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)
エネルギー消費効率(Lm/W)110.8
光源寿命40000時間
LED15000TYPE
光束(Lm)13562
光色電球色
調光方式非調光タイプ
IP等級IP65
調光の可否不可
配光タイプ看板用配光(ワイドフラッド)°
器具相当メタルハライドランプ400W
LED交換不可