メイン画像

軽量コンパクトスポットライト(看板灯)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54186627 品番 ERS6057WA
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能 質量(kg)4.1 高さ(mm)62 材質(本体)アルミダイキャスト 白艶消 モジュールLED:付 取り付け形状防湿防雨形 消費電力(W)122.4 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)448 横(mm)270 材質(カバー)ポリカーボネート(透明消) エネルギー消費効率(Lm/W)110.8 光源寿命40000時間 LED15000TYPE 光束(Lm)13562 光色電球色 調光方式非調光タイプ IP等級IP65 調光の可否不可 配光タイプ看板用配光(ワイドフラッド)° 器具相当メタルハライドランプ400W LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする