用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能
質量(kg)4.1
色白
高さ(mm)62
材質(本体)アルミダイキャスト 白艶消
モジュールLED:付
取り付け形状防湿防雨形
消費電力(W)122.4
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)448
横(mm)270
材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.6
光源寿命40000時間
LED15000TYPE
光束(Lm)14404
光色ナチュラルホワイト 白色
調光方式非調光タイプ
IP等級IP65
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光°
器具相当メタルハライドランプ400W
LED交換不可