メイン画像

軒下用 ハイパワーベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54186731 品番 SXD1078WA
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)4.8 取付直付タイプ 高さ(mm)65 材質(本体)鋼板 タイプ□480 モジュールLED:付 消費電力(W)36.8 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)480 横(mm)480 エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4 光源寿命40000時間 LED6000lmタイプ 光束(Lm)5570 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当FHP32W×3 LED交換不可 調光範囲6500K-2700K相当 材質(パネル)乳白アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする