仕様SB形:ブローイング工法可材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.4色白取付埋込タイプ高さ(mm)79タイプΦ125モジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型消費電力(W)6.8電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)140埋め込み深さ(mm)79横(mm)140エネルギー消費効率(Lm/W)124.2光源寿命40000時間LED700TYPE光束(Lm)845配光角度(°)60光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当FHT24W/白熱球80W-60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°