メイン画像

軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色ナチュラルホワイト 白色 調光の可否不可 注文コード54186776 品番ERD3778BA
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は光色・色・調光の可否など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様SB形:ブローイング工法可 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消) 質量(kg)0.3 取付埋込タイプ 高さ(mm)85 タイプΦ100 モジュールLED:付 取り付け形状軒下兼用型 消費電力(W)4.5 電源内蔵 定格電圧(V)100 縦(mm)115 埋め込み深さ(mm)85 横(mm)115 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光源寿命40000時間 LED400TYPE 光束(Lm)405 配光角度(°)60 光色ナチュラルホワイト 白色 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 器具相当EFD13W/白熱球60W LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白) カットオフアングル15°
注意
※浴室など湿気の多い場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする