仕様SB形:ブローイング工法可材質枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)質量(kg)0.3色黒取付埋込タイプ高さ(mm)85タイプΦ100モジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型消費電力(W)4.5電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)115埋め込み深さ(mm)85横(mm)115エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光源寿命40000時間LED400TYPE光束(Lm)370配光角度(°)60光色電球色調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当EFD13W/白熱球60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°