曜日別特売
ERD3780WB 軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形) ENDO(遠藤照明) 54186810

メイン画像

軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色調光の可否不可、非調光タイプ注文コード54186810品番ERD3780WB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様SB形:ブローイング工法可材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.3取付埋込タイプ高さ(mm)85タイプΦ100モジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型消費電力(W)4.5電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)115埋め込み深さ(mm)85横(mm)115エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間LED400TYPE光束(Lm)435配光角度(°)60光色電球色調光の可否不可、非調光タイプ器具相当EFD13W/白熱球60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
注意
※浴室など湿気の多い場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする