仕様SB形:ブローイング工法可材質枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)質量(kg)0.5色黒取付埋込タイプ高さ(mm)97タイプΦ150モジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型消費電力(W)6.8電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)165埋め込み深さ(mm)97横(mm)165エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間LED700TYPE光束(Lm)645配光角度(°)60光色電球色調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当FHT24W/白熱球80W-60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°