曜日別特売
ERD5789WA 軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形) ENDO(遠藤照明) 54186950

メイン画像

軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色調光の可否不可注文コード54186950品番ERD5789WA
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様SB形:ブローイング工法可材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5取付埋込タイプ高さ(mm)97タイプΦ150モジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型消費電力(W)6.8電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)165埋め込み深さ(mm)97横(mm)165エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間LED700TYPE光束(Lm)765配光角度(°)60光色電球色調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当FHT24W/白熱球80W-60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
注意
※浴室など湿気の多い場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする