ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用電源ユニット
専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54187047
品番
RX366NA
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.3
色
白
高さ(mm)
38.3
材質(本体)
亜鉛鋼板
制御方式
PWM信号制御方式
縦(mm)
560