画像準備中

専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54187065 品番RX368NB
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.3 高さ(mm)38.3 材質(本体)亜鉛鋼板 制御方式PWM信号制御方式 縦(mm)560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする