メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用吊具
多灯連結用取付金具ホルダー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54187090
品番
RK545WA
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
最大4個の多灯連結用取付金具(RB-434W)が取付けできます。(各可動範囲水平90°)
質量(kg)
0.2
色
白
取付
直付・吊兼用
高さ(mm)
39
材質(本体)
鋼板 白艶消
取り付け形状
可動型
縦(mm)
70
横(mm)
70
注意
※灯体の取付けには多灯連結用取付金具(RB-434W)が必要です。(単体ではご使用になれません)