メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用吊具
吊具 直付タイプ<給電部品付>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54187108
品番
RK544WA
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売
質量(kg)
0.3
色
白
取付
直付タイプ<給電部品付>
高さ(mm)
300
材質(本体)
ステンレス
縦(mm)
90
横(mm)
90
材質(フランジ)
鋼板 白艶消
注意
※直接灯体を取付けることはできません。取付金具ホルダーとあわせてご利用ください。