ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
Synca リニア50 専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54187230
品番
SAD402XA
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
※画像はイメージです。
Synca Linearシリーズ
用途
屋内用
長さ(mm)
1248
幅(mm)
50
タイプ
L1200
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
電力(W)
49
色温度(K)
12000〜1800
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
6500
配光角度(°)
68×62(ビーム角136×105拡散配光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
92
調光率(%)
1〜100
調光の可否
無線調光タイプ
調色の可否
調色可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。